Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Diamant Handabrichter 20x8x185 mm Schleifbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     CGY8A-477724
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     477724
EAN/GTIN:
     9003174777243
Suchbegriffe:
Handabrichter
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Mit diesen Diamantabrichtern bekommen Sie ein hochwertiges Abrichtwerkzeug für Schleifbockscheiben im Präzisionsbereich. Abhängig von ihrer Ausführung können diese für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung verwendet werden. Die Diamantabrichter besitzen daher entweder stirn- oder längsseitig aufgelötete Diamantsegmente.

Anwendungen:
  • Je nach Ausführung für die Umfangs- oder Seitenflächenbeabeitung, von Schleifbockscheiben geeignet

Vorteile:
  • Universell
  • Einfache Handhabung

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.25 kg
BD x W x D/LY:
20 x 8 x 185 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Durchmesser:
185 mm
Form:
50HA-G DIAMANT-HANDABRICHTER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Spezifikation:
D 30 ST
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DPA90
EAN-Code Verpackung:
9009014777244
Weitere Suchbegriffe: Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, tyrolit schleifscheiben-abrichter, diamant einzelabrichter, Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.