Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN-Trennscheibe 150x1x20 mm B151 B PREMIUM HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-494701
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     494701
EAN/GTIN:
     9003174947011
Suchbegriffe:
Bornitrid-Schleifscheibe
CBN-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Die PREMIUM CBN-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden. Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Arbeitsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.

Anwendungen:
  • CBN-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf HSS
  • Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen

Vorteile:
  • Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

Wir empfehlen:
  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Besonderheiten:
  • Kühler Schnitt
  • Optimale Verschleißfestigkeit
  • Höchste Standzeiten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stationäre Trennmaschinen
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.208 kg
D x T x H:
150 x 1 x 20 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
1A1R GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
151
Nettogewicht:
0.088 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
1 - 7
Staerke:
1 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
HSS
Warengruppe:
DPD50
EAN-Code Verpackung:
9009014947012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.