Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schruppscheibe 115x4x22,23 mm A30Q PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-5287
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     5287
EAN/GTIN:
     9003170052870
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 115 x 4,0 x 22,23mm
schruppscheibe
Die PREMIUM 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Schichtaufbau hergestellt, was sie äußerst aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1 Schleifscheibe garantiert.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Bindung mit gröberem Korn und ein neuer Schichtaufbau ermöglichen schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 6 und 7 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • "Comfort Start" für einen angenehmen Start
  • Höchste Aggressivität und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.096 kg
D x U x H:
115 x 4 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.088 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 30 Q- BFX
Staerke:
4 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009010052871
Weitere Suchbegriffe: tyrolit schruppscheibe, Schruppschleifscheiben, Grobschleifscheiben, Grobe Schleifscheiben, Schleifscheiben für grobe Arbeiten, Flächenschliff, Kantenschliff, schleifen, schruppen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.