Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gekröpft 178x3x22,23 mm A30 PREMIUM Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-5485
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     5485
EAN/GTIN:
     9003170054850
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium entwickelt und ermöglicht einen glatten, professionellen Schnitt mit minimalem Aufwand. Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen durch den Werkstoffabrieb, wodurch sie besonders lange und mit mit konstanter Leistung einsetzbar ist.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie beispielsweise Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Vorteile:
  • Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe
  • Spezifikation und Fertigungsmethode ermöglichen kürzeste Trennzeiten

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Nichteisenmetallen
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit
  • Besonders lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.169 kg
D x U x H:
178 x 3,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
178 mm
Form:
42 TRENNSCHEIBE GEKR.,GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.164 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 30 N- BFX A
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009010054851
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,87*
€ 123,6053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,61*
€ 112,5859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,89*
€ 110,5391
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 89,68*
€ 106,7192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 89,39*
€ 106,3741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,02*
€ 92,8438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.