Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Flachfeile Keramisch 13x6x150 mm 89A400 FEIN Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-551
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     551
EAN/GTIN:
     9003170005517
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl.

Anwendungen:
  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.024 kg
B x C x L:
13 x 6 x 150 mm
Bohrung:
150 mm
Bruttogewicht:
0.027 kg
Durchmesser:
13 mm
Form:
9010 FLACHFEILE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
400
Spezifikation:
89AFEIN
Staerke:
6 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010005518
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 150mm, flachfeile, tyrolit flachfeile, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.