Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Flachfeile Keramisch 10x5x100 mm C120 GROB Hartmetall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     CGY8A-559
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     559
EAN/GTIN:
     9003170005593
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl.

Anwendungen:
  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.01 kg
B x C x L:
10 x 5 x 100 mm
Bohrung:
100 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Durchmesser:
10 mm
Form:
9010 FLACHFEILE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
120
Spezifikation:
CGROB
Staerke:
5 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010005594
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Flachfeile, Flachfeilen, tyrolit abrichtstein, flachfeile, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.