Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Flachfeile Keramisch 13x6x150 mm C240 MITTEL Hartmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Artikel-Nr.:
     47LKJ-563
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     563
EAN/GTIN:
     9003170005630
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge eingesetzt und besitzen eine graugrüne Färbung. Orange verwenden Sie vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl.

Anwendungen:
  • Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
  • Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Vorteile:
  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Besonderheiten:
  • Individuell abstimmbar
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.021 kg
B x C x L:
13 x 6 x 150 mm
Bohrung:
150 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Durchmesser:
13 mm
Form:
9010 FLACHFEILE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
240
Spezifikation:
CMITTEL
Staerke:
6 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
35 m/s
Warengruppe:
AKV70
EAN-Code Verpackung:
9009010005631
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 150mm, flachfeile, tyrolit flachfeile, feilen, schärfen, Schleifstein, Schleiffeile, Werkstattfeile flach, Flachraspel, Schlichtfeile, Abziehsteine, abziehen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 1,96*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,38*
€ 39,84*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.