Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Satinierwalze 100x100x19,1 A GROB PREMIUM Stahl/Inox/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-60159
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     60159
EAN/GTIN:
     9009010601598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die Walzen aus Schleifvlies mit Bohrung bieten ein konstantes Ergebnis in der Feinbearbeitung. Das Material zeichnet sich durch eine starke Belüftung, Flexibilität, außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit und eine niedrige Geräuschentwicklung aus. Um die das Zusetzen der Walzen zu verhindern, können diese auf einfachste Weise mit Druckluft oder mit Wasser gereinigt werden. Das Material ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um jegliche Anwendung abzudecken. Das System mit vier Keilen übt einen wirksamen Zieheffekt auf das Schleifwerkzeug aus und garantiert eine schnelle Inbetriebnahme der Walze.

Anwendungen:
  • Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten und von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen, Wiederherstellen des Finish nach Biegen oder Schweißen

Vorteile:
  • Äußerst flexibel in der Anwendung
  • Außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit
  • Niedrige Geräuschentwicklung
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen

Wir empfehlen:
  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
  • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
  • A SEHR FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke
  • Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Besonderheiten:
  • Leicht zu reinigen
  • Hohe Flexibilität
  • Niedrige Geräuschentwicklung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Satiniermaschine
Bohrung:
19.100000000000001 mm
Bruttogewicht:
0.39100000000000001 kg
D x T x H:
100 x 100 x 19,1 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
VLIES Lamellenscheibe
Herkunftsland:
IT
Korngroesse:
20
Nettogewicht:
0.39100000000000001 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A GROB S
Staerke:
100 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
CN
Vs /max:
0 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle
EAN-Code Verpackung:
9009010601598
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.