Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN Amigo Schleiftopf Trockenschliff 100x35x20 mm B126 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-636398
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     636398
EAN/GTIN:
     9003176363987
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Vorteile:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.365 kg
D x T x H:
100 x 35 x 20 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
126
Nettogewicht:
0.264 kg
Spezifikation:
3 - 10
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
EAN-Code Verpackung:
9009016363988
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, tyrolit schleiftopf, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.