Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe LONGLIFE gerade 125x2x22,23 mm A30 PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-637067
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     637067
EAN/GTIN:
     9003176370671
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt, wurde sie für eine besonders lange Haltbarkeit optimiert. Erledigen Sie Ihre Arbeit effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile:
  • Höchste Lebensdauer durch LONGLIFE-Technologie
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Kein Nacharbeiten, wie Säubern oder Entgraten, erforderlich

Wir empfehlen:
  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für längste Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl
  • Optimiert für eine besonders lange Lebensdauer
  • Kein Nacharbeiten erforderlich
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
D x T x H:
125 x 2,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.058 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 30 S- BFX A
Staerke:
2 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH2002
EAN-Code Verpackung:
9009016370672
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.