Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN Amigo Schleifteller Trockenschliff 125x23x20 mm B151 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-641839
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     641839
EAN/GTIN:
     9003176418397
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 125 x 13
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Vorteile:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.585 kg
D x T x H:
125 x 23 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
12C2F SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
151
Nettogewicht:
0.266 kg
Spezifikation:
5 / 5 - 4
Staerke:
23 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
EAN-Code Verpackung:
9009016418398
Weitere Suchbegriffe: Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,20*
€ 238,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.