Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit CBN Amigo Schleiftopf Trockenschliff 125x40x20 mm B91 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-644532
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     644532
EAN/GTIN:
     9003176445324
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 125 mm
Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben im CBN Korngrößenbereich B181 - B91. CBN-Scheiben besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Korundscheiben einen wesentlich geringeren Verschleiß und eine höhere Maßhaltigkeit.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung aller spanabhebenden Werkzeuge in der Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Vorteile:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Trocken- und Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.999 kg
D x T x H:
125 x 40 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
91
Nettogewicht:
0.68 kg
Spezifikation:
2 - 10
Staerke:
40 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
EAN-Code Verpackung:
9009016445325
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, tyrolit schleiftopf, Nassschliff, schleifen, CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,28*
€ 203,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.