| |
|
| Artikel-Nr.: CGY8A-645132 Herst.-Nr.: 645132 EAN/GTIN: 9003176451325 |
| |
|
| | |
| Die PREMIUM CERAMIC Fächerscheibe überzeugt insbesondere auf Edelstahl auf ganzer Linie. Durch das eingesetzte keramische Korn erzielt sie eine außergewöhnlich hohe Abtragsrate; gleichzeitig sorgt eine spezielle zusätzliche Beschichtung ("Top Size") für einen kühlen Schliff und verhindert daher Verfärbungen am Werkstück. Dieses Werkzeug ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Schleifaufgaben auf Edelstahl, bei denen eine gleichmäßig hochwertige Oberfläche erzielt werden muss. Anwendungen: - Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
Vorteile: - Höchster Materialabtrag am Werkstück dank keramischem Korn
- Kühler Schliff dank „Top-Size“ Beschichtung verhindert Verfärbungen am Werkstück und damit mühevolles Nacharbeiten
- Gleichmäßige Oberflächengüte durch selbständiges Nachschärfen des Schleifkorns über die gesamte Lebensdauer der Scheibe
- Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien
Wir empfehlen: - Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
Besonderheiten: - Perfekt zum Schleifen von Edelstahl
- Außergewöhnliche Abtragsleistung
- Beste Oberflächenergebnisse
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.23 mm | Bruttogewicht: | 0.108 kg | D x H: | 115 x 22,23 mm | Durchmesser: | 115 mm | Form: | 27A LAMELLER | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 60 | Nettogewicht: | 0.108 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | CA 60 R- B | UNSPSC: | 31191506 | Ursprungsbundesland: | 20 | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Edelstahl | Warengruppe: | ABH70 | EAN-Code Verpackung: | 9009016451326 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen |
| | |
| |