Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 125x22 mm A60-02 BASIC Stahl/Aluminium/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706033
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706033
EAN/GTIN:
     9003177060335
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeiten eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung. Ein zugeführtes Kühlmittel sorgt für einen kühlen Schliff Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Anwendungen:
  • Für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Vorteile:
  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität
  • Zusätzliche Kühlmittel in der Bindung für kühleren Schliff und längere Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Gut für Stahl, Aluminium und Holz
  • Guter Abtrag
  • Lange Lebensdauer dank Kühlschicht
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
D x H / DEVICE:
125 x 22 / 4 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
FIBER Scheibe
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.024 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A-B02 V A60
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Nichteisenmetalle;Holz
Warengruppe:
SSYD7
EAN-Code Verpackung:
9009017060336
Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Faser-Schleifscheiben, Faserscheibe, Fiberschleifscheibe, Aufrauscheibe, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Feinbearbeitung, entrosten, entgraten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.