Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit TFC Klettschleifscheibe 125 ZA60 PREMIUM universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706141
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706141
EAN/GTIN:
     9003177061417
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Dieses Tyrolit Fast Change (TFC) Werkzeug ist sowohl mit starker Papier- als auch mit dünner Fiberunterlage erhältlich. In Kombination mit dem eingearbeiteten Zirkonkorund bedeutet dies für den Anwender ein Höchstmaß an Aggressivität sowie längstmögliche Lebensdauer. Aktive Kühlmittel sorgen zusätzlich für einen kühlen und sauberen Schliff am Werkstück. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite können diese Velcro-Scheiben einfach und schnell gewechselt werden - ein Plus in jeder Werkstatt. Insbesondere mit der Scheibe mit Fiberunterlage können Sie kleinere Schweißnähte sowie Punktschweißnähte problemlos bearbeiten.

Anwendungen:
  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Stahl, Nichteisenmetallen, Verbundwerkstoffen und Gel Coat

Vorteile:
  • Kombination aus Zirkonkorund und einer einzigartigen, starken Papierunterlage für höchste Aggressivität und längste Lebensdauer
  • Aktives Kühlmittel in der Bindung für einen kühlen und sauberen Schliff
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40 für die Bearbeitung von kleineren Schweißnähten und Punktschweißnähten
  • Korngröße 60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Zirkonkorund für höchste Aggressivität
  • Höchste Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
0.001 kg
D:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
Papier Scheibe
Herkunftsland:
CH
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.001 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P45 P F ZA60
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Holz;Nichteisenmetalle;Kunststoff / PVC;Gelcoat;Composites;Guss
Warengruppe:
SSYD2
EAN-Code Verpackung:
9009017061418
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, Fast Change, Feinbearbeitung, polieren, Exzenterschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.