Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit TFC Klettschleifscheibe 125 ZA80 PREMIUM universell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706142
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706142
EAN/GTIN:
     9003177061424
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Dieses Tyrolit Fast Change (TFC) Werkzeug ist sowohl mit starker Papier- als auch mit dünner Fiberunterlage erhältlich. In Kombination mit dem eingearbeiteten Zirkonkorund bedeutet dies für den Anwender ein Höchstmaß an Aggressivität sowie längstmögliche Lebensdauer. Aktive Kühlmittel sorgen zusätzlich für einen kühlen und sauberen Schliff am Werkstück. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite können diese Velcro-Scheiben einfach und schnell gewechselt werden - ein Plus in jeder Werkstatt. Insbesondere mit der Scheibe mit Fiberunterlage können Sie kleinere Schweißnähte sowie Punktschweißnähte problemlos bearbeiten.

Anwendungen:
  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Stahl, Nichteisenmetallen, Verbundwerkstoffen und Gel Coat

Vorteile:
  • Kombination aus Zirkonkorund und einer einzigartigen, starken Papierunterlage für höchste Aggressivität und längste Lebensdauer
  • Aktives Kühlmittel in der Bindung für einen kühlen und sauberen Schliff
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40 für die Bearbeitung von kleineren Schweißnähten und Punktschweißnähten
  • Korngröße 60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Zirkonkorund für höchste Aggressivität
  • Höchste Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
0.011 kg
D:
125 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
Papier Scheibe
Herkunftsland:
CH
Korngroesse:
80
Nettogewicht:
0.011 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P45 P F ZA80
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Holz;Nichteisenmetalle;Kunststoff / PVC;Gelcoat;Composites;Guss
Warengruppe:
SSYD2
EAN-Code Verpackung:
9009017061425
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Fast Change, Feinbearbeitung, polieren, Exzenterschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,86*
€ 28,3934
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.