Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit TFC Klettschleifscheibe 125 8H A240 PREMIUM Alu/PVC/Gelcoat/Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706155
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706155
EAN/GTIN:
     9003177061554
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Mit dieser PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) Scheibe treffen Sie für die Bearbeitung von diversen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium garantiert die richtige Wahl. Eine spezielle Folienunterlage sorgt neben der verbesserten Kantenstabilität auch für höchste Abtragsleistung. Dank eines Klettverschlusses an der Rückseite montieren Sie diese Scheibe schnell und einfach an Ihren Exzenterschleifer. Die Velcro-Scheibe ist standardmäßig mit 8, 15 oder 17 Löchern ausgestattet und für ein perfektes Oberflächenfinish in Korngrößen bis 400 erhältlich.

Anwendungen:
  • Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium

Vorteile:
  • Spezielle Folienunterlage für eine verbesserte Kantenstabilität und höchste Abtragsleistung
  • Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
  • Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngrößen 80-120 für universelle Schleifarbeiten
  • Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Schneller Scheibenwechsel dank TFC
  • Höchste Abtragsleistung
  • Sehr gute Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Exzenterschleifer
Bruttogewicht:
0.004 kg
D / DEVICE:
125 / 8 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
FILM Scheibe
Herkunftsland:
KR
Korngroesse:
240
Nettogewicht:
0.004 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A-P22 FI A240
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Holz;Kunststoff / PVC;Gelcoat;Composites;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYD2
EAN-Code Verpackung:
9009017061555
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Fast Change, Feinbearbeitung, polieren, Exzenterschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.