Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8418412 Herst.-Nr.: 742153 EAN/GTIN: 8024406526355 |
| |
|
| | |
| Mit der PREMIUM CONDITIONING Polierscheibe entfernen Sie letzte Kratzer von Oberflächen, bevor Sie mit dem Polieren beginnen. Der dreidimensionale Aufbau der Schleiflamellen verhindert sowohl ein Zuschmieren der Scheibe als auch Verfärbungen am zu bearbeitenden Material. Daher sind die CONDITIONING-Scheiben von Tyrolit ein unersetzlicher Partner in Ihrem Polierprozess. Anwendungen: - Zum Entfernen von letzten Kratzern als Vorschritt zum Polieren
Vorteile: - Keine Verfärbung dank geringer thermischer Belastung (Hitzebildung)
- Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen
- Durch dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheibe
Wir empfehlen: - 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min
Besonderheiten: - Perfekt für Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Keine Verfärbungen am Werkstück
- Kein Zuschmieren der Scheibe
Weitere Informationen: | | Werkzeug für: | Winkelschleifer | Bohrung: | 22.2 mm | Bruttogewicht: | 0.081 kg | D x H: | 125 x 22,2 mm | Durchmesser: | 125 mm | Form: | 28A Schleifwerkzeug R/3 | Herkunftsland: | CZ | Korngroesse: | 120 | Nettogewicht: | 0.081 kg | Produktlinie: | PREMIUM | Spezifikation: | MEDIUM | UNSPSC: | 31191501 | Ursprungsbundesland: | 20 | Vs /max: | 50 m/s | Werkstoffeignung: | Stahl;Edelstahl;Nichteisenmetalle | Warengruppe: | ABH70 | EAN-Code Verpackung: | 8024406026350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, fächerschleifscheiben 125 mm, lammfell polierscheibe, Polistar, Polish-Scheiben, polieren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 4,81* | € 6,95* | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,70* | € 8,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,78* | € 17,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 39,02* | € 60,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|