Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe CUT&GRIND gekröpft 150x3x22,23 mm A30 PREMIUM Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-743946
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     743946
EAN/GTIN:
     9003177439469
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM CUT AND GRIND Trennscheibe ist ein perfektes Universalwerkzeug zum Trennen und Schleifen. Die aus hochwertigen Materialien gefertigte Trennscheibe verfügt über einen speziellen Tiefschnittschutz (Deep Cut Protection) und sorgt damit für eine Höchstmaß an Sicherheit beim Trennen. Mit der CUT AND GRIND können Sie Anwendungen wie Schleifen und Entgraten sowie Trennen und Einstechen in nur einem Arbeitsschritt zu erledigen.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile:
  • Dank CUT AND GRIND sind Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug möglich
  • Dünnere Breite von 2.0 mm mit DEEP CUT PROTECTION bietet zusätzliche Sicherheit für den Anwender und verhindert das Ausbrechen der Bohrung bei Kontakt mit scharfkantigen Werkstücken

Besonderheiten:
  • Trennen und Schleifen mit nur einem Werkzeug
  • Deep-Cut-Protection für zusätzliche Arbeitssicherheit
  • Komfortables Arbeiten mit hoher Leistung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.121 kg
D x U x H:
150 x 3 x 22,23 mm
Durchmesser:
150 mm
Form:
27 CUT AND GRIND
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.117 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
A 30 Q- BFX A
Staerke:
3 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH30
EAN-Code Verpackung:
9009017439460
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 150x3, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 150mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 375 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.