Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Ersatzrolle für Abrichterset 36x21x8 mm S3610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-74492
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     74492
EAN/GTIN:
     9003170744928
Suchbegriffe:
Abrichter-Ersatzrolle
Ersatz-Abdrehrolle
Ersatzschleifrolle
Hammer-Abdrehfräser
Dieses Abrichterset wird vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt. Durch rotierende Stahlrollen erzielen Sie ein effizientes Abrichten und Schärfen der Scheibe. Der große Vorteil an diesem Abrichtwerkzeug ist, dass es durch Ersatzrollen schnell und einfach wiederbestückbar ist.

Anwendungen:
  • Vorwiegend für großdimensionierte Schleifbockscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt

Vorteile:
  • Kurze Abrichtzeiten
  • Wiederbestückbar

Besonderheiten:
  • Kurze Abrichtzeiten
  • Schnelle Neubestückung
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
Bohrung:
8 mm
Bruttogewicht:
0.065 kg
D x T x H:
36 x 21 x 8 mm
Durchmesser:
36 mm
Form:
100 ARO S3610 ERSATZROLLEN
Herkunftsland:
EE
Nettogewicht:
0.065 kg
Spezifikation:
VPE = 1 Stk.
Staerke:
21 mm
UNSPSC:
31191500
Warengruppe:
ZZZ10
EAN-Code Verpackung:
9009010744929
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben zum Abrichten, Abrichten, Abrichtsteine, Schleifwerkzeuge zum Abrichten, Abrichtvorrichtung, Schälschleifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.