Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Fächerscheibe gerade 115x22,23 mm C400 STANDARD Gestein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-750532
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     750532
EAN/GTIN:
     9003177505324
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Diese STANDARD Fächerscheibe bietet Ihnen nicht zuletzt aufgrund des eingesetzten Siliciumcarbid-Schleifkorns einen hohen Komfort beim Schleifen von Hart- und Weichgestein sowie von Glas. Für das perfekte Finishen auf diesen Materialien ist sie in sehr feinen Körnungen (bis Korngröße 400) erhältlich. Durch den trimmbaren Trägerkörper kann das Schleifleinen zu 100% genutzt werden.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von Hart- und Weichgestein und Glas

Vorteile:
  • Sehr hoher Komfort bei der Bearbeitung von Gestein
  • Siliciumcarid für gute Standzeit und hohe Agressiviät auf Stein und Glas
  • Trimmbarer Trägerkörper ermöglicht eine 100%ige Verwendung des Schleifleinens

Wir empfehlen:
  • Korngrößen 60 für hohen Abtrag
  • Korngrößen 80-400 für feines Arbeiten und zum Finishen

Besonderheiten:
  • Sehr gut für Gestein
  • Hoher Komfort
  • Sehr lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.103 kg
D x H:
115 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
28N LAMELLER
Herkunftsland:
AR
Korngroesse:
400
Nettogewicht:
0.103 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
C 400 U- B
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
50 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABH70
EAN-Code Verpackung:
9009017505325
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Lamellenscheiben, Lameller, Lamellen-Schleifscheibe, Schleifmop, Lamellen-Schleifteller, Lamellen-Fächerscheibe, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.