Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe gerade 350x4x25,4 mm A30 STANDARD Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-75936
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     75936
EAN/GTIN:
     9003170759366
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilität und sehr gute Standzeit mit Schnittigkeit und kurzen Arbeitszeiten. Zudem kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Anwendungen:
  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile:
  • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
  • Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Sehr gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Besonderheiten:
  • Zum Trennen von Schienen
  • Sehr gute Stabilität
  • Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Trennschleifer
Bohrung:
25.4 mm
Bruttogewicht:
0.89 kg
D x T x H:
350 x 4 x 25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Form:
41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
TH
Korngroesse:
30
Nettogewicht:
0.89 kg
Produktlinie:
STANDARD
Spezifikation:
A30S-BFSRAIL /100
Staerke:
4 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Berlin
Vs /max:
100 m/s
Werkstoffeignung:
Schienen
Warengruppe:
ABT10
EAN-Code Verpackung:
9009010759367
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 350x4,0x25,4mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 350x19, Großtrennscheiben, trennen, schneiden, Trennschleifer, Benzintrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.