Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Sägeschärfschleifscheibe 250x5x32 mm SA60 L5 V gerade Stahl/HSS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-901256
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     901256
EAN/GTIN:
     9003179012561
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Tyrolit bietet Ihnen ein breites Sortiment an Werkzeugen, abgestimmt auf diverse Schleifmaschinen und Zahnteilungen. Diese sind für Trocken- und Nassschliff für HSS, CV und stellitierte Sägen geeignet. Die Produkte sind erhältlich in unterschiedlichen Randprofilen Form 1, 1F, 1C im Durchmesserbereich von 150 - 350 mm.

Anwendungen:
  • Für den Trocken- und Nassschliff von HSS, CV und stellitierte Sägen

Vorteile:
  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Für Nassschliff
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst

Besonderheiten:
  • Hohe Profilhaltigkeit
  • Perfekt für Nassschliff geeignet
  • Auf Oberflächenanforderung angepasst
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl;HSS
Bohrung:
32 mm
Bruttogewicht:
0.569 kg
D x T x H:
250 x 5 x 32 mm
Durchmesser:
250 mm
Form:
1 GERADE SCHLEIFSCHEIBE
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.532 kg
Spezifikation:
SA 60 L5 VN-M OD /63
Staerke:
5 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
63 m/s
Warengruppe:
AKV20
EAN-Code Verpackung:
9009019012562
Weitere Suchbegriffe: Schleifen, Schärfen, Sägeblattschleifscheiben, Schleifscheibe für Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,58*
€ 392,2002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,92*
€ 373,5648
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 305,50*
€ 363,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,73*
€ 331,6887
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 275,16*
€ 327,4404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,53*
€ 320,7407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,69*
€ 306,6511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.