Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Spanndorn für Kompakt- und Grobreinigungsscheiben S6/H13/L52 PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-905336
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     905336
EAN/GTIN:
     9003173160817
Suchbegriffe:
Spanndorn
Spannscheibe
tyrolit spanndorn
spannscheibe
Dieser PREMIUM Spannflansch ermöglicht das Aufspannen von Kompaktscheiben in kleinen Durchmessern auf den Geradschleifer. Eine einfache Handhabung und die größtmögliche Sicherheit für den Anwender sind garantiert. Bitte beachten Sie dazu die höchstzulässige Drehzahl.

Anwendungen:
  • Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen der Kompaktscheiben auf den Geradschleifer
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597

Besonderheiten:
  • Zur Montage an den Geradschleifer
  • Einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.163 kg
D:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Form:
100 SS 00597 Schleifwerkzeug R/3
Herkunftsland:
IT
Nettogewicht:
0.163 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
VPE = 1 Stk.
UNSPSC:
31191500
Ursprungsbundesland:
CN
Werkstoffeignung:
Materialunabhängig
Warengruppe:
ZZZ10
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Kompaktscheibe, finishen, entgraten, oberflächenfinish, polieren, entrosten, Kratzer, überblenden, satinieren, Schweißnähte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 13 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.