Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rondeller® Schleifscheibe 115x22,23 mm C36S PREMIUM Gestein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-908233
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     908233
EAN/GTIN:
     9003179082335
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Schruppscheibe
Der Tyrolit PREMIUM RONDELLER® vereint Produktvorteile verschiedener Schleifwerkzeuge bei einfachster Handhabung. Durch die einzigartige Geometrie und Anordnung der Noppenstruktur schleifen Sie werkstoffschonend und ergonomisch. Die optimale Anpassung an das Werkstück ermöglicht Ihnen, gekrümmte Flächen bei sämtlichen Schleifarbeiten perfekt zu bearbeiten und das absolut vibrationsfreies.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf universellen Gesteinsmaterialien sowie PVC
  • Ideal für Schleif-, Entgratungs-, und Formgebungsarbeiten auf gekrümmten Flächen

Vorteile:
  • Einfache Montage ohne die Verwendung von Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter
  • Hervorragende Spanabfuhr sowie kühlendes, werkstoffschonendes Schleifen dank einzigartiger Geometrie und Noppenstruktur
  • Vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten sowie optimale Anpassung an das Werkstück

Wir empfehlen:
  • Korngröße 36/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 100 für feines Arbeiten

Besonderheiten:
  • Einfache Montage ohne Spezialzubehör
  • Hervorragende Spanabfuhr und kühler Schliff
  • Vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.086 kg
D x H:
115 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
29RON RONDELLER
Herkunftsland:
CZ
Korngroesse:
36
Nettogewicht:
0.079 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
C 36 S- BF
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
20
Vs /max:
72 m/s
Werkstoffeignung:
Gestein
Warengruppe:
ABH40
EAN-Code Verpackung:
9009019082336
Weitere Suchbegriffe: Schruppschleifscheibe, Stein-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Fächerscheibe, Fiberscheibe, schleifen, entgraten, urformen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,06*
€ 115,5014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,20*
€ 113,288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,85*
€ 106,9215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,42*
€ 104,0298
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 85,35*
€ 101,5665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,17*
€ 100,1623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.