Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste 115x11x23xM14 DZ SH0,35 mm PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-960324
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     960324
EAN/GTIN:
     9003179603240
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Die PREMIUM Rundbürsten für den Winkelschleifer egnet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und ist um ein Vielfaches wirkungsvoller als vergleichbare Produkte der BASIC Produktlinie. Die gezopfte Bürste punktet mit einer extrem hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Wir empfehlen:
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Qualität
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.249 kg
D x B x L x GE:
115 x 11 x 23 x M14 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
1R DZ RUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.229 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
SH 0,35 mm
Staerke:
11 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH8001
EAN-Code Verpackung:
9009019603241
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.