Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Dehn
>
Äußerer Blitzschutz
>
Ableitung
>
HVI-Leitung (hochspannungsfeste isolierte Leitung)
>
HVI - Blitzschutz mit Zubehör
>
Artikel
Metalldachhalter f. Abstand 550-900mm m. Rohr AD 48mm f. DEHNcon-H -Systeme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-105241
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
105241
EAN/GTIN:
4013364361225
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz
DEHNcon-H
Äusserer Blitzschutz
Metalldachhalter zum seitlichen Befestigung von Fangstangen D40, HVI-Stützrohren GFK/Al oder GFK/NIRO sowie optionalen Aufsatzmontage von DEHNcon-H-Systemen mit innerer Leitungsverlegung. Halter geeignet zur lotrechten Montage von Fangeinrichtungen auf Metalldächern bis zu einer max. Dachneigung von 53°.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Verstellbereich:
550-900
Dachneigung:
5-53°
Durchmesser Ø Aufnahmerohr:
48
Durchmesser Ø Kabeldurchführung im Aufnahmerohr:
25
Klemmbereich Rd:
8-10
Anschluss (ein- / mehrdrähtig):
4-50
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Ableitung
>
HVI-Leitung (hochspannungsfeste isolierte Leitung)
>
HVI - Blitzschutz mit Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 369,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,50*
€ 480,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,44*
€ 471,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,14*
€ 439,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C-Montageschienen L 1000mm NIRO (V4A) mit Halteklammern, Schrauben und Muttern
Dehn
123050
ab € 164,50*
Zubehör
C-Montageschienen L 1500mm NIRO (V4A) mit Halteklammern, Schrauben und Muttern
Dehn
123051
ab € 223,30*
Zubehör
C-Montageschienen L 2000mm NIRO (V4A) mit Halteklammern, Schrauben und Muttern
Dehn
123052
ab € 260,00*
Zubehör
Halter für Metalldach in Z-Form geprägt zum Nieten oder Schrauben NIRO
Dehn
123043
ab € 3,05417*
Zubehör
Halter für Metalldach mit Klemmfalz (Zambelli RIB-ROOF) 18/22mm NIRO
Dehn
123041
ab € 4,96584*
Zubehör
Halter für Metalldach mit Rundstehfalz KAL-ZIP Anschlusswulst Rd 20-25mm NIRO
Dehn
123040
ab € 4,93584*
Zubehör
Halter für Metalldach mit Stehfalz Klemmbereich Fl 0.7-8mm NIRO
Dehn
123042
ab € 4,7075*
Zubehör
Stockschraube A2 für Holz L 8,4x130mm M10x50mm
Dehn
528820
ab € 10,18*
Zubehör
Stockschraube A2 für Metall L 8x125mm M10x50mm
Dehn
528821
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen