Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter KF2 f. Dachbahnstrei- fen Stärke -5mm m. 2-fach L-Halter 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253051
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253051
EAN/GTIN:
     4013364079823
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter mit zweifacher Leitungshalterung Typ KF2, zum Einklemmen in Dachbahnenstreifen (Stärke bis 5 mm), der mit der Dachbahn verschweißt oder verklebt ist. Zur Befestigung von Rundleitern mit loser Leitungsführung auf Flachdächern. Ausführung mit Grundplatte aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Leitungsführung:
lose
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Abmessung:
141 x 86 x 70
Anwendungshinweis:
für Flachdächer mit Kunststoff-, Dichtungs- oder Flachdachbahnen
Befestigungsmöglichkeit:
zum Einklemmen von Dachbahnstreifen (ca. 300x70mm) (nicht im Lieferumfang) die bauseits mit der Dachfolie verschweißt oder verklebt werden
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, frostbeständig, recyclebar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253026
ab € 1,08*
Zubehör
Dehn
253027
ab € 1,22*
Zubehör
Dehn
253023
ab € 0,68*
Zubehör
Dehn
253021
ab € 0,68*
Zubehör
Dehn
253025
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.