Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenhalter m. Abdeckscheibe f. Rd 16mm St-ZG m. Befest.-Mat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-275260
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     275260
EAN/GTIN:
     4013364095830
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Fangstangenhalterung
Leitungshalter
Stangenhalter mit geschlitztem Überleger und Abdeckbund, zum Befestigen von Fang- und Erdeinführungsstangen Rd 16 mm, feste Leitungsführung. Ausführung vormontiert mit Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
16
Leitungsführung:
fest
Gewinde Leitungshalter:
M8
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Werkstoff Unterteil:
ZG
Schraube:
ak 5 x 50
Kunststoffdübel:
Ø8 x 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, leitungshalter 16 mm, Blitzschutz, Stangenhalter, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.