Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter DEHNQUICK NIRO mit Nageldübel 8x80mm für Rd 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-390122
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390122
EAN/GTIN:
     4013364346925
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Leitungshalter DEHNQUICK zum Verlegen von Rundleitern z. B. Unterputz oder auf der Wand (hinter dem Wärmedämm-Verbundsystem). Ausführung mit Nageldübel 8 x 80 mm, vormontiert.
Weitere Informationen:
Leitunghalter Modell:
DEHNQUICK
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Leitungsführung:
fest
Nageldübel:
Ø8 x 80
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leitungshalter, Metalldübel, einschlagdübel m8x80, einschlagdübel n8x60, nageldübel, Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6696*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6696*
€ 1,98682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.