Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-cutter Kabelschere für HVI/CUI-Leitungen bis D 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-597032
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     597032
EAN/GTIN:
     4013364155008
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere zum einfachen Ablängen der HVI light Leitung, HVI Leitung (Außendurchmesser 20 / 23 mm) und HVI power Leitung (Außendurchmesser 27 mm) sowie für die CUI-Leitung. Durch den speziellen Aufbau der Kabelschere können auch mehrdrähtige Leitungen korrekt geschnitten werden um das Aufbringen der Anschlusselemente zu vereinfachen.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leitung:
bis 32
Werkstoff Messer:
Werkzeugstahl (CR-Moly (SCM440))
Werkstoff Holme:
Carbonstahl (SS400)
Länge:
600
Farbe Holme:
rot (ähnlich RAL 3020) ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere 600 mm, kabelschere, dehn kabelschere, Blitzschutz, Cutter, HVI light Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, Schere, Trennungsabstand, Werkzeug, Zange, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.