Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstück Tiefenerder schraubbar St/tZn D20mm L320mm Gewinde M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-621092
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     621092
EAN/GTIN:
     4013364501140
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
dehn+söhne anschlussstück
anschluss stück
Anschlussstück Tiefenerder Schraubbar St/tZn Ø20 mm Stablänge 320 mm zur Schaffung abgeprüfter Anschlussmöglichkeiten am Tiefenerder schraubbar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn / NIRO
Stablänge:
320
Durchmesser Erder:
20
Gewinde:
M16
Anschluss:
4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) oder 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
5,3 kA (35 mm2, mehrdrähtig)
Max. Dauerstrombelastung Tmax=100 °C (VDE 0101-2):
125
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: edelstahl anschlussstück, Abgrenzeinheit, Anschlussklemme, Anschlussstück, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Erdungsstab, Erdungsstange, Fußstück, Gebohrter Tiefenerder, Haltegabel, Kurzschlussstrom, Pipeline, Pipeline Erder, Pipelineerder, Rohrleitung, Rohrleitungs Erdungsanlage, Rohrleitungs-Erdungsanlage, Schraubbare Tiefenerder, Schraubbarer Tiefenerder, Starter Kit, Starter-Kit, Starterkit, Tiefenerdbohrung, Tiefenerdbohrungen, Tiefenerder, Tiefenerder Pipeline, Tiefenerder Rohrleitung, Tiefenerder schraubbar, Tiefenerder zum schrauben, Trafostation, Umspannwerk, VSCD, schraubbar, zusammensetzbar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
621093
ab € 53,70*
Zubehör
Dehn
621096
ab € 2,24*
Zubehör
Dehn
621097
ab € 3,28*
Zubehör
Dehn
621095
ab € 42,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.