Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrerder NIRO (V4A) D 25x2mm L 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-649150
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     649150
EAN/GTIN:
     4013364126350
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Blitzstromableiter
Rohrerder nach DIN EN 62561-2, (leichte Ausführung) zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen. Mit selbstschließender Kupplung, ohne Querschnittsverdickung an der Kupplungsstelle. Ausführung NIRO (V4A).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Stablänge:
1500
Durchmesser Ø:
25
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Wandstärke:
2
Querschnitt:
145
Gewicht:
1,7
Kupplung:
21
Zugfestigkeit:
500-700
Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug):
ca. 40000
Spezifischer Leitwert:
≥ 1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,80
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter, Blitzschutz, Erder, Erdungsanlage, Erdungsstab, Erdungsstange, Korrosionsbeständig, Kupplung, selbstschließend, zusammensetzbar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.