Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuK-Vorrichtung 2-polig Spindel 6-kant D 25mm 50/50mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-751150
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     751150
EAN/GTIN:
     4013364084520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Zweipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen von Weichenheizanlagen (EWHA) und Zugvorheizanlagen (EZVA) nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110), bestückt mit 3 Kugelkopfhauben D=25 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff Seil:
Cu
Auführung:
zweipolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
50
Seilquerschnitt Erdseite:
50
Länge Phasenseil A:
600
Länge Phasenseil C:
600
Länge Erdseil:
1800
Vollisoliert:
Nein
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und IEC 61138
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s:
34,0
DB Zeichnungs-Nr.:
3 Ebgw 01.70
DB Material-Nr.:
742 400
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungs- und kurzschließvorrichtung, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,86*
€ 592,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,62*
€ 577,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
740124
ab € 24,47*
Zubehör
Dehn
751120
ab € 415,22*
Zubehör
Dehn
751130
ab € 438,35*
Zubehör
Dehn
751140
ab € 468,42*
Zubehör
Dehn
751040
ab € 183,77*
Zubehör
Dehn
751085
ab € 317,71*
Zubehör
Dehn
752120
ab € 413,54*
Zubehör
Dehn
752040
ab € 285,94*
Zubehör
Dehn
752085
ab € 364,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.