Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Erdungsgarnitur
>
Artikel
EuK-Vorrichtung 70 mm² L 12000mm Al m. Schienenklemme Ausf. Knebel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-752121
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
752121
EAN/GTIN:
4013364230316
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Oberleitungen elektrischer Bahnen,; 12 m lang mit Einhängehaken, mit Fahrdraht-Erdungsklemme und Schienenanschlussklemme (Knebel) bestückt.
Weitere Informationen:
Werkstoff Seil:
Al
Auführung:
einpolig
Seilquerschnitt Phasenseite:
70
Seilquerschnitt Erdseite:
70
Länge einpoliges Seil:
12000
Vollisoliert:
Nein
Haken:
3
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und IEC 61138
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s:
32,0
DB Zeichnungs-Nr.:
Ebgw 01.79
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Produkte für 5 Sicherheitsregeln
>
EuK-Vorrichtungen/Anschlusselemente/Erdungsstangen
>
EuK-Vorrichtungen (Alu) - Bahnanlagen
Weitere Suchbegriffe:
erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn
,
erdungs- und kurzschließvorrichtung
,
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
,
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,13*
€ 1.209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,95*
€ 1.207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,88*
€ 1.166,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einhängehaken f. Erdungsseil
Dehn
740124
ab € 24,42*
Zubehör
Erdungsseil 50mm² L 12 m m. Anschlussstück PK2
Dehn
751120
ab € 413,00*
Zubehör
Erdungsseil 50mm² L 13m m. Anschlussstück PK2
Dehn
751130
ab € 436,79*
Zubehör
Erdungsseil 50mm² L 14 m m. Anschlussstück PK2
Dehn
751140
ab € 466,75*
Zubehör
Erdungsseil 50mm² L 4 m m. Anschlussstück PK2
Dehn
751040
ab € 183,96*
Zubehör
Erdungsseil 50mm² L 8,5 m m. Anschlussstück PK2
Dehn
751085
ab € 316,78*
Zubehör
Erdungsseil m. 2 Presskabelschuhen B 10,5mm 70mm² L 12000mm AL
Dehn
752120
ab € 415,19*
Zubehör
Erdungsseil m. 2 Presskabelschuhen B 10,5mm 70mm² L 4000mm AL
Dehn
752040
ab € 283,80*
Zubehör
Erdungsseil m. 2 Presskabelschuhen B 10,5mm 70mm² L 8500mm AL
Dehn
752085
ab € 364,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen