Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladevorrichtung m. Tastspitze 1-pol. L 2000mm m. Erdungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-758003
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     758003
EAN/GTIN:
     4013364004047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Einpolige Entladevorrichtung mit Erdungszange mit Spannfeder zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Weitere Informationen:
Seillänge:
3500
Seilquerschnitt:
16
Seilhülle:
transparent
Werkstoff Erdungsseil:
Cu, hochflexibel
Rohrlänge:
2000
Gesamtlänge:
2050
Klemmbereich:
bis 18
Isoliervermögen Isolierrohr (in Anlehnung an DIN VDE 0681-1):
75
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs)*:
50
Anwendung:
Bei Niederschlägen nicht verwenden
Werkstoff Tastspitze:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Isolierrohr:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, Tastspitze, erdungskabel dehn, erdungskabel, erdungskabel 2m, 1-polig, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Elektrofilteranlagen, Entladevorrichtungen, Entladung, Sonstiges, Statische Aufladung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.