Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm m. Erdungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-758021
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     758021
EAN/GTIN:
     4013364099005
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Einpolige Entladevorrichtung mit Handgriff und Erdungszange mit Spannfeder zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Weitere Informationen:
Seillänge:
3500
Seilquerschnitt:
16
Seilhülle:
transparent
Werkstoff Erdungsseil:
Cu, hochflexibel
Rohrlänge:
465
Gesamtlänge:
550
Klemmbereich Rd / Fl:
bis Ø16 / bis 13
Anwendung:
Bei Niederschlägen nicht verwenden
Werkstoff Tast- und Einhängespitze:
Zamak
Werkstoff Isolierrohr:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungs- und kurzschließvorrichtung dehn, erdungskabel, 1-polig, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Elektrofilteranlagen, Entladevorrichtungen, Entladung, Sonstiges, Statische Aufladung, Tastspitze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.