Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Koffer
>
Gerätekoffer
>
Artikel
Erdungs- u. Kurzschließset TI f. Kabelverteiler m. Stahlblechkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CHNJA-766302
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
766302
EAN/GTIN:
4013364051317
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer
Dreipolige Erdungs- und Kurzschließset TI im Stahlblechkoffer nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Teilisolierte (TI) Ausführung mit M10 - Anschlussgewinde. Komplettes Set für NS - Kabelverteiler (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung VSUN6NV. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Varianten-Nr. der EuK-Vorrichtung:
VSUN6NV
Abmessung:
380 x 260 x 80
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Produkte für 5 Sicherheitsregeln
>
EuK-Vorrichtungen/Anschlusselemente/Erdungsstangen
>
EuK-Vorrichtungen TI
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
,
Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,87*
€ 742,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,24*
€ 732,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,78*
€ 710,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für E+K Patronen teilisoliert mit M10 Anschlussgewinde
Dehn
745022
ab € 73,74*
Zubehör
Berührungsschutz BS EP NH1 3 TI
Dehn
745506
ab € 80,53*
Zubehör
Drehgriff m. flexibler Spindel f. EuK-Vorrichtungen Ausf. VI
Dehn
745921
ab € 39,49*
Zubehör
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 16mm² mit M10-Anschlussschrauben
Dehn
V3RQASE
ab € 207,66*
Zubehör
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 16mm² mit M10-Anschlussschrauben
Dehn
VSB29AH
ab € 250,59*
Zubehör
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 16mm² mit NH00-Erdungspatronen
Dehn
V1RC3P2
ab € 301,33*
Zubehör
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 25mm² mit M10-Anschlussschrauben
Dehn
VSUN6NV
ab € 272,22*
Zubehör
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 25mm² mit M10-Anschlussschrauben
Dehn
VUKMT58
ab € 203,32*
Zubehör
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 35mm² mit M10-Anschlussschrauben
Dehn
VDZ2VDX
ab € 218,69*
Zubehör
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung TI 3-polig 35mm² mit M10-Anschlussschrauben
Dehn
VSHDQZB
ab € 278,48*
Zubehör
Erdungsgriff TI z. Einsetzen d. Erdungs- patronen u. Anschließen d. EuK-Vorricht.
Dehn
745400
ab € 86,64*
Zubehör
Erdungsklemme m. flexiblem Drehgriff z. erdseiten Anschluss a. EuK-Vorricht.
Dehn
745602
ab € 94,93*
Zubehör
Erdungsklemme mit Flügelschraube
Dehn
745502
ab € 54,96*
Zubehör
Erdungspatrone NH Gr. 00 teilisoliert m. Anschlussgewinde M10
Dehn
745302
ab € 25,54*
Zubehör
Erdungspatrone NH Gr. 00 teilisoliert m. Anschlussgewinde M10 u. Grifflasche
Dehn
745307
ab € 33,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen