Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 umschaltbar 3...10kV 12...36kV 60Hz Kategorie S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-783395
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783395
EAN/GTIN:
     4013364309951
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3 ... 10 / 12 ... 36
Spannungsart:
AC
Frequenz:
60
Kategorie:
S
Gesamtlänge:
1720
Eintauchtiefe:
920
Länge Handhabe:
265
Norm:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Schalldruckpegel:
> 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton)
Eigenprüfvorrichtung *):
Ja
Batterie:
Lithium AA 1,5 Volt
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser Isolierstange:
30
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.096,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,46*
€ 1.372,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,27*
€ 1.371,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,56*
€ 1.340,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,95*
€ 1.305,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,93*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 41,74*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,62*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,82*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,38*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,49*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 109,48*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 72,32*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 99,75*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,19*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 335,05*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,02*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 161,92*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 459,84*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 173,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.