Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Reinigungsset MS -36kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785950
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785950
EAN/GTIN:
     4013364106383
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
dehn isolierstange
Kombi-Reinigungsset TFRS MS in Anlehnung an DIN VDE 0681-1und DIN VDE 0682-621 mit Zahnkupplung DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832) zum Trocken- und Feuchtreinigen unter Spannung bis 36kV / 15 ... 60 Hz für Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im Kunststoffkoffer. Kombination aus Trocken- und Feuchtreinigung zum Reinigen unter Spannung ergibt beste Ergebnisse. Transparente Saugrohre für höhere Sicherheit. Universalzahnkupplung zum einfachen Austausch und Abwinkeln der Arbeitsköpfe. Starre und flexible Arbeitsköpfe in Stecktechnik zum einfachen und schnellen Schwammaustausch.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
bis 36
Frequenzbereich:
15 ... 60
Abmessung Tasche:
1400 x 280
Abmessung Koffer:
900 x 415 x 430
Norm:
Anlehung an DIN VDE 0681-1 und DIN VDE 0682-621
Norm Universalzahnkupplung:
DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Verwendbar bei:
^
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Ausrüstung zum Reinigen, Produkte zum Schutz beim Arbeiten unter Spannung, Spannung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.750,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.947,25*
€ 9.457,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.896,68*
€ 9.397,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.784,45*
€ 9.263,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.751,51*
€ 9.224,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.750,76*
€ 9.223,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785109
ab € 65,94*
Zubehör
Dehn
785323
ab € 197,75*
Zubehör
Dehn
785324
ab € 61,29*
Zubehör
Dehn
785322
ab € 121,13*
Zubehör
Dehn
785259
ab € 143,24*
Zubehör
Dehn
785151
ab € 247,91*
Zubehör
Dehn
785181
ab € 535,37*
Zubehör
Dehn
785224
ab € 33,18*
Zubehör
Dehn
785221
ab € 145,27*
Zubehör
Dehn
785223
ab € 189,00*
Zubehör
Dehn
785551
ab € 53,57*
Zubehör
Dehn
785220
ab € 82,22*
Zubehör
Dehn
785552
ab € 89,23*
Zubehör
Dehn
785140
ab € 301,23*
Zubehör
Dehn
785150
ab € 301,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.