Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HVI-long-Leitung D 20mm schwarz FIX-Länge EW-TR 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-819135
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     819135
EAN/GTIN:
     4013364141759
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
HVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (Länge 100 m - schwarz). Äquivalenter Trennungsabstand s ≤ 75 cm (in Luft), s ≤ 150 cm (fester Baustoff).
Weitere Informationen:
Werkstoff Leiter:
Cu
Werkstoff Isolierung:
PE
Werkstoff Mantel:
PE
Farbe Leitung:
schwarz ●
Farbe RAL:
ähnlich 9011
Querschnitt Seele (mehrdrähtig):
19
Blitzstromtragfähigkeit:
H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
≤ 75
Durchmesser Ø Leitung:
20
Manteleigenschaften:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlseil, Rundleiter, edelstahlseil, Außenverlegung, Blitzschutz, HVI Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Hochspannungsfeste Isolierte Ableitung, Innenverlegung, Isoliert, Trennungsabstand, Trommelware, abgelängt, vorkonfektioniert, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.446,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 34,4627* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.562,95*
€ 4.239,9105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.538,50*
€ 4.210,815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.472,76*
€ 4.132,5844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.449,93*
€ 4.105,4167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.446,27*
€ 4.101,0613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.