Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddraht 10mm NIRO (V2A) Ringlänge 80m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-01210721
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860910
EAN/GTIN:
     4013364019300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
blitzableiterdraht dehn
blitzableiterdraht
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen oder Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Durchmesser Ø Leiter:
10
Querschnitt:
78
Werkstoff:
NIRO
Werkstoff-Nr.:
1.4301 / 1.4303
Normenbezug:
in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,8
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
2,9
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Drähte > Drähte > Niro
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Leitungen, Äusserer Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
80
pro Meter
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 24,16*
3 Tage
112
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 329,60*
€ 329,60*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 305,7408*
€ 359,6304*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 312,3904*
€ 365,96*
1
pro Packung
€ 53,00*
ab € 349,7344*
€ 407,9944*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Meter
€ 24,16*
€ 28,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,48*
€ 24,37
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Meter
Mindestbestellmenge: 80 Meter ( entspricht € 1.932,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.