Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter DEHNcombo YPV für Photovoltaik-Systeme bis 1200V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900070
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900070
EAN/GTIN:
     6942299504521
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Protistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Mehrpoliger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise DEHNcombo YPV, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-31 mit 3-stufiger DC-Schaltvorrichtung. Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung. Zum Schutz von Photovoltaik-Wechselrichtern vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz gemäß IEC 60364-7-712:2002-05 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen).
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-]:
≤ 1200
Max. PV-Spannung [DC+/DC- -> PE]:
≤ 1200
Kurzschlussfestigkeit:
10
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
20
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs):
40
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [DC+/DC- -> PE]:
40
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE]:
12,5
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE]:
6,25
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE]:
< 3,8
Schutzpegel [DC+ -> DC-]:
< 3,8
Ansprechzeit:
≤ 25
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt:
1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
4
Zulassungen:
KEMA, UL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, protistor, überspannungsableiter 1phasig, Energietechnik, GAK, Generator, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, Photovoltaik, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Wechselrichter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,70*
€ 178,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.