Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1+Typ 2 DEHNventil ZP für dreiphasige TN-C-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900390
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900390
EAN/GTIN:
     4013364105751
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil ZP, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Werkzeugfrei direkt auf ein 40mm Sammelschienensystem im Zählerplatzraum aufrastbar. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN]:
75
Spezifische Energie [L1+L2+L3-PEN]:
1,40
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN]:
25
Spezifische Energie [L-PEN]:
156,25
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-PEN]/[L1+L2+L3-PEN]:
25 / 75
Schutzpegel:
≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit AC:
25
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. Vorsicherung bis IK = 25 kAeff:
315
Max. Vorsicherung bei IK > 25 kAeff:
200
TOV-Spannung [L-PEN] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktionskontrolle:
Taster mit Leuchtmelder
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (PEN, 9):
10-35 mm2 feindrähtig / 50 mm2 mehrdrähtig
Montage auf:
40-mm-Sammelschienensystem
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 30 (mit Abdeckung)
Einbaumaße:
3
Zulassungen:
VDE
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, NSHV, Niederspannung, Sammelschiene, Stromversorgung, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Zählerverteiler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,74*
€ 654,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,31*
€ 650,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,06*
€ 636,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,40*
€ 620,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,98*
€ 581,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.