Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1+Typ 2 DEHNventil ZP für dreiphasige TT und TN-S-Systeme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900391
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900391
EAN/GTIN:
     4013364105768
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil ZP, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Werkzeugfrei direkt auf ein 40mm Sammelschienensystem im Zählerplatzraum aufrastbar. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 2.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC:
230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]:
100
Spezifische Energie [L1+L2+L3+N-PE]:
2,50
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]:
25
Spezifische Energie [L-N]:
156,25
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]:
100
Spezifische Energie [N-PE]:
2,50
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE]:
25 / 100
Schutzpegel [L-N]:
≤ 1,5
Schutzpegel [N-PE]:
≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC:
25
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC:
100
Folgestrombegrenzung / Selektivität:
Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.)
Ansprechzeit:
≤ 100
Max. Vorsicherung bis IK = 25 kAeff:
315
Max. Vorsicherung bei IK > 25 kAeff:
200
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktionskontrolle:
Taster mit Leuchtmelder
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (PE, 9):
10-35 mm2 feindrähtig / 50 mm2 mehrdrähtig
Montage auf:
40-mm-Sammelschienensystem
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 30 (mit Abdeckung)
Einbaumaße:
3
Zulassungen:
VDE
Erweiterte technische Daten::
---------------------------------
Schutzpegel [L-PE]:
2,2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Energietechnik, Funkenstrecke, Gebäudetechnik, Grobschutz, Haustechnik, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter - Typ 1, NSHV, Niederspannung, Sammelschiene, Stromversorgung, Typ 1-Ableiter, Verteiler, Zählerverteiler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,58*
€ 899,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,89*
€ 895,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,91*
€ 872,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,08*
€ 811,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.