Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield ZP Basic, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Werkzeugfrei direkt auf ein 40mm Sammelschienensystem im Zählerplatzraum aufrastbar. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen. Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534. Einsetzbar direkt am Speisepunkt der elektrischen Anlage im Wohngebäude.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11: | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m): | Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 |
Nennspannung AC: | 230 / 400 V (50 / 60 Hz) |
Höchste Dauerspannung AC: | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE]: | 30 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N]: | 7,5 |
Spezifische Energie [L-N]: | 14,06 |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE]: | 30 |
Spezifische Energie [N-PE]: | 225 |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE]: | 20 / 80 |
Schutzpegel [L-N]: | ≤ 1,5 |
Schutzpegel [N-PE]: | ≤ 1,5 |
Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC: | 25 |
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE] AC: | 100 |
Folgestrombegrenzung / Selektivität: | Nichtauslösen einer 35 A gG Sicherung bis 25 kAeff (prosp.) |
Max. netzseitiger Überstromschutz: | 160 |
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik: | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik: | 1200 V / 200 ms – Festigkeit |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot |
Anzahl der Ports: | 1 |
Anschlussquerschnitt (PEN, 9): | 10-35 mm2 feindrähtig / 50 mm2 mehrdrähtig |
Montage auf: | 40-mm-Sammelschienensystem |
Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Einbauort: | Innenraum |
Schutzart: | IP 30 (mit Abdeckung) |
Einbaumaße: | 3 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |