Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 3 / 2-polig mit Lötstiften zum Einbau in Endgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-900471
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900471
EAN/GTIN:
     4013364067547
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
dehn überspannungsableiter 2-pol
Zweipoliger Überspannungsableiter VC 280 2, Typ 3 nach EN 61643-11, mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung. Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Zum Einbau in Gehäuse oder direkt in das zu schützende Gerät. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 3 / Class III
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC:
280 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
3
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
5
Kombinierter Stoß:
6
Kombinierter Stoß [L+N-PE]:
10
Schutzpegel [L-N] / [L/N-PE]:
≤ 1250 / ≤ 1500
Ansprechzeit [L-N]:
≤ 25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
≤ 100
Max. netzseitiger Überstromschutz:
B 16 A
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz:
1
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [L/N-PE] (UT) – Charakteristik:
335 V / 120 min. – Festigkeit | 440 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L+N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V + UREF / 200 ms. – sicherer Ausfall
Defektanzeige:
FM-Kontakt (Öffner)
Anzahl der Ports:
1
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C ... +40 °C
Montage auf:
Leiterplatte
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-2
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
32 x 24 x 15 mm
FM-Kontakte / Kontaktform:
Öffner
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter, Energietechnik, Feinschutz, Platine, Typ 3-Ableiter, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.