Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNrapid LSA Schutzstecker für 10 Doppeladern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-907214
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907214
EAN/GTIN:
     4013364100879
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
Steckmagazin für 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen. Die Gasentladungsableiter können bei Bedarf einzeln getauscht werden.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
B
Nennspannung:
110
Höchste Dauerspannung DC:
180
Höchste Dauerspannung AC:
127
Nennstrom:
0,4
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
5
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 600
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Kapazität Ad-Ad:
≤ 5 pF
Kapazität Ad-PG:
≤ 5 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Einsteckbar in:
LSA-Trennleisten und Anschlussleisten (Baureihe 2)
Erdung über:
Montagebügel
Gehäusewerkstoff:
Polyamid
Farbe:
grau
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, Ableiter für LSA-Technik, Blockmagazin, Informationstechnik, LSA-Technik, Mittelschutz, steckbar
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
907208
ab € 5,35*
Zubehör
Dehn
907217
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.