Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasentladungsableiter 230V für DEHNrapid LSA mit fail-safe-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-907219
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907219
EAN/GTIN:
     4013364107595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter für DRL 10 oder BM 10 DRL. Dreipolige Ausführung mit gemeinsamer Lichtbogenkammer für einen gleichmäßigen Schutzpegel sowohl Ader-Ader als auch Ader-Erde.
Weitere Informationen:
Eingebaut in Art.-Nr.:
907 401
Optische Defektanzeige:
ja
Fail-safe-Feder:
ja
Statische Ansprechspannung:
230 V +/- 20%
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, Ableiter für LSA-Technik, Erdungsmodul, Erdungsrahmen, Informationstechnik, LSA-Technik, Schilderrahmen, Steckmagazin
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.