Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard SU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449 bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Single Phase Systemen.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
SPD nach ANSI/UL 1449: | Open-Type 1 SPD |
SPD nach CSA-C22.2 No. 269.1: | Type 4-1 Component Assembly |
Nennspannung AC: | 127 |
Frequenz: | 50 / 60 |
Höchste Dauerspannung AC: | 230 |
Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 |
Schutzpegel: | 700 |
Max. netzseitiger Überstromschutz: | nicht notwendig |
Kurzschlussfestigkeit: | 200 |
Anwendbar in Stromversorgungssystem: | Single Phase |
Betriebstemperaturbereich: | -40°C…+85°C |
Funktions- / Defektanzeige: | grün / rot |
Anschlussquerschnitt (min.): | 14 AWG / 2,5 mm2 |
Anschlussquerschnitt (max.): | 2 AWG / 35 mm2 |
Anzugsdrehmoment: | 35-45 Lbs-in |
Montage auf: | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff: | Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0 |
Schutzart: | IP 20 |
Einbaumaße: | 1 |
Zulassungen: | UL, CSA |
Erweiterte technische Daten:: | --------------------------------- |
Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 50 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |